Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocholz Rocholz Mobiler Hubtisch, 700 x 800 x 700 - 920 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-384
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Rocholz Rocholz Mobiler Hubtisch, 700 x 800 x 700 - 920 mm
  • Mobiler Hubtisch zum Verpacken und Kommissionieren
  • Höhenverstellung durch Gasdruckzylinder
  • Max. Flächenlast 30 kg
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 700 x 800 x 920
  • Breite Arbeitsfläche [mm]: 700
  • Tiefe Arbeitsfläche [mm]: 800
  • Höhe Arbeitsfläche [mm]: 700
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: grauoliv
  • RAL-Code: 6006
  • Gewicht [kg]: 30
Weitere Informationen:
Breite Außen:
700 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
920 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grauoliv
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: einfachscheren hebebühne, Hubtisch, Mobiler Hubtisch, Mobiler Packtisch, Rocholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 963,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,48*
€ 1.307,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,16*
€ 1.298,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,77*
€ 1.239,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,26*
€ 1.197,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,30*
€ 1.146,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.