Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocholz Pneumatik-Hublift, 450 x 735 x 1275 mm, Hubhöhe 200 - 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-389
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309389
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
Rocholz Pneumatik-Hublift, 450 x 735 x 1275 mm, Hubhöhe 200 - 700 mm
  • Pneumatik-Hubtisch zum Verpacken und Kommissionieren
  • Plattform aus Edelstahl
  • Inklusive Fußtaster
  • Erfordert Druckluftanschluss von 6 bar und einen 8 mm PU-Schlauch (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Nur trockene und nicht geölte Druckluft verwenden
  • Seitens der Druckluftversorgung ist eine Reinheit der Klasse 2-4-3 gemäß ISO8573-1:2010 erforderlich
  • Der Einsatz eines entsprechenden Drucklufttrockners nebst Feinfilter wird empfohlen
  • Max. Flächenlast 60 kg
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 450 x 735 x 1275
  • Breite Arbeitsfläche [mm]: 450
  • Tiefe Arbeitsfläche [mm]: 735
  • Höhe Arbeitsfläche [mm]: 1275
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: anthrazit
  • RAL-Code: 7016
  • Gewicht [kg]: 30
Weitere Informationen:
Breite Außen:
450 mm
Tiefe Außen:
735 mm
Höhe Außen:
1275 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, Pneumatik-Hublift, Rocholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.135,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.294,25*
€ 3.920,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.255,44*
€ 3.873,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.177,83*
€ 3.781,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.151,97*
€ 3.750,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.135,47*
€ 3.731,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.