Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocholz Schnittfeste Auflage zum Schutz der Arbeitsplatte, aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnittfeste Auflage
Schnittfeste Unterlage
Arbeitsplatzunterlage
Rocholz Schnittfeste Auflage zum Schutz der Arbeitsplatte, aus Edelstahl
  • Schnittfeste Auflage aus Edelstahl
  • Schützt Teilbereiche der Arbeitsplatte vor Beschädigungen bei mechanischer Beanspruchung
  • Wird mit Tischplatte durch beiliegende Klebepads verklebt
Technische Daten:
  • Farbe: edelstahl-farben
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Oberfläche: Edelstahl
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 800
  • Gewicht [kg]: 10
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
Edelstahl
Farbe:
edelstahl-farben
Gewicht:
10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,05*
€ 282,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,22*
€ 279,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,06*
€ 264,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,53*
€ 255,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,25*
€ 227,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.