Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocholz Komplettpackplatz Basic SYSTEM FLEX, 2000 x 800 x 690 - 960 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
komplett packtisch
Rocholz Komplettpackplatz Basic SYSTEM FLEX, 2000 x 800 x 690 - 960 mm, Weißaluminium/Rubinrot
  • Komplettpackplatz der Reihe SYSTEM FLEX
  • Manuell höhenverstellbar von 690 - 960 mm, stufenlos über Klemmschrauben
  • SYSTEM FLEX - Komplettpackplatz Basic besthehend aus, - SYSTEM FLEX Gundtisch, - 3 x HR-Anbauprofil lang, gerade Ausführung, - 2 x Ablageboden Typ A, 1000 x 400 mm, - 2 x Ablageboden Typ A, 1000 x 300 mm, - Anschlagkante, 1000 mm breit, - 8 x Fachteiler
Technische Daten:
  • Breite Arbeitsfläche [mm]: 2000
  • Tiefe Arbeitsfläche [mm]: 800
  • Höhe Arbeitsfläche [mm]: 690
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff 2: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: weißaluminium
  • Sekundärfarbe: rubinrot
  • RAL-Code: 9006
  • RAL-Code 2: 3003
  • Material Arbeitsplatte: Holz
  • Oberfläche Arbeitsplatte: melaminharz beschichtet
  • Stärke Arbeitsplatte [mm]: 30
  • Breite außen [mm]: 2000
  • Gewicht [kg]: 88,6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2000 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weißaluminium
Gewicht:
88,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Packtisch, Komplettpackplatz, Packplatz, Arbeitstisch, Rocholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.259,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.397,47*
€ 1.662,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.385,27*
€ 1.648,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.332,75*
€ 1.585,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.299,37*
€ 1.546,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.259,34*
€ 1.498,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309385
ab € 1.390,11*
Zubehör
k.A.
309389
ab € 3.126,91*
Zubehör
k.A.
309390
ab € 3.399,90*
Zubehör
k.A.
309391
ab € 3.132,89*
Zubehör
k.A.
309392
ab € 3.410,96*
Zubehör
k.A.
309388
ab € 2.522,68*
Zubehör
k.A.
309384
ab € 955,04*
Zubehör
k.A.
309432
ab € 191,94*
Zubehör
k.A.
309434
ab € 69,58*
Zubehör
k.A.
309433
ab € 121,38*
Zubehör
k.A.
309387
ab € 2.537,43*
Zubehör
k.A.
309386
ab € 1.046,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.