Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; USB A; auf PCB; THT; PIN: 4; 90°-Winkel; USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker; USB A; auf PCB; THT; PIN: 4; 90°-Winkel; USB 2.0
Stecker; USB A; auf PCB; THT; PIN: 4; 90°-Winkel; USB 2.0
Artikel-Nr.:
     2805-2410-08
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2410 08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
Hersteller: LUMBERG
Steckverbinder-Typ: USB A
Steckverbinder: Stecker
Anzahl Pole: 4
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Ausführung: USB 2.0
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,86*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,88*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,91*
1 Tag
221
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,34*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,34*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
2420 01
ab € 1,42*
Zubehör
Lumberg
2410 05
ab € 0,58*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.