Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg USB-Steckverbinder 2.0 A Stecker / 1.0A, THT-Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Lumberg USB-Steckverbinder 2.0 A Stecker / 1.0A, THT-Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7378805
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2410 08
EAN/GTIN:
     5059045393726
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
Gender = Stecker
USB Typ = A
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 30,0 V
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

USB-Kabelkomponenten von Lumberg siehe Best.-Nr. ; 737-8802 737-8802 (typisch). USB-Einbaubuchsen und -stecker. Diese USB 2.0-Einbaustecker und -buchsen sind vom Typ A, für Leiterplatten. Höhe über der Leiterplatte angegeben.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
USB Typ:
A
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
30,0 V
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 7378805, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Lumberg, 241008, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,88*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,89*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,91*
1 Tag
221
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,35*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,35*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
2420 01
ab € 1,41*
Zubehör
Lumberg
2410 05
ab € 0,58*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.