Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Steckverbinder 2.0 Stecker, Einbau horizontal 2410 08 2410 08 Lumberg Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738857-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2410 08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
USB-Steckverbinder 2.0

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anschluss (Details): - · Gehäuse-Material: Cu-Legierung, unternickelt und vergoldet · Herst.-Teilenr.: 2410 08 · Inhalt: 1 St. · Nennspannung (Details): 30 V/AC · Nennstrom (Details): 1 A · Polzahl (num): 4 · Produkt-Art: USB Steckverbinder · Stecker-Norm: USB 2.0 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau horizontal · Typ (Hersteller-Typ): 2410 08

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
USB 2.0
Marke:
Lumberg
Anschluss (Bauelemente):
Print
Herst.-Teilenr.:
2410 08
Typ (Hersteller-Typ):
2410 08
Polzahl (num):
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau horizontal
Nennspannung (Details):
30 V/AC
Nennstrom (Details):
1 A
Anschluss (Details):
-
Gehäuse-Material:
Cu-Legierung|ツ| unternickelt und vergoldet
Produkt-Art:
USB Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 2050000413681, Lumberg, 2410 08, 737-8805
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,88*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,89*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,91*
Lager 102
221
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,35*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
2420 01
ab € 1,41*
Zubehör
Lumberg
2410 05
ab € 0,58*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.