Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg USB-Steckverbinder 2.0 A, 2-Port Buchse / 1.0A, THT-Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumberg USB-Steckverbinder 2.0 A, 2-Port Buchse / 1.0A, THT-Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7378798
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2410 05
EAN/GTIN:
     5059045879473
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
Gender = Buchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anzahl der Ports = 2
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 30,0 V
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

USB-Kabelkomponenten von Lumberg siehe Best.-Nr. ; 737-8802 737-8802 (typisch). USB-Einbaubuchsen und -stecker. Diese USB 2.0-Einbaustecker und -buchsen sind vom Typ A, für Leiterplatten. Höhe über der Leiterplatte angegeben.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anzahl der Ports:
2
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
30,0 V
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, 7378798, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Lumberg, 241005, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,58*
€ 1,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
2410 07
ab € 0,83*
Zubehör
Lumberg
2410 08
ab € 0,83*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.