Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, Leiterplattenanschluss, abgewinkelt, CuZn, vernickelt, PBT, glasfa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, Leiterplattenanschluss, abgewinkelt, CuZn, vernickelt, PBT, glasfa
Einbaubuchse, Leiterplattenanschluss, abgewinkelt, CuZn, vernickelt, PBT, glasfa
Artikel-Nr.:
     4502-72F2282
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2420 01
EAN/GTIN:
     4099889815214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchse
Einbaubuchse
USB 3.0-Einbaubuchsen Typ Lumberg 2420 01. Typ A, 9polig, abgewinkelt, für Leiterplatten; Bemessungsspannung: 100 VAC, Bemessungsstrom: max. 1,5 A, Isolationswiderstand: min. 1,0 GOhm, Gehäuse: CuZn, vernickelt, Kontaktträger: PBT, glasfaserverstärkt (UL 94 V-0), Kontakt: CuSn, unternickelt und vergoldet, Steckzyklen: 5000, Temperaturbereich: –55 bis +85 °C. Typ: 2420 01, USB 3.0-Einbaubuchse
Weitere Informationen:
Ausführung:
A-Buchse
Kontaktanschluss:
Leiterplattenanschluss
Montage:
Leiterplattenmontage
Polzahl:
9-polig
USB Standard:
USB 3.0
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
2410 07
ab € 0,83*
Zubehör
Lumberg
2410 08
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.