Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK ZCAT Ferrithülse, Typ Ferritkern, 30 Material, 110Ω @ 100MHz, 23 Dia. x 30mm, für Kabel-Ø 7mm Zum Öffnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK ZCAT Ferrithülse, Typ Ferritkern, 30 Material, 110Ω @ 100MHz, 23 Dia. x 30mm, für Kabel-Ø 7mm Zum Öffnen
TDK ZCAT Ferrithülse, Typ Ferritkern, 30 Material, 110Ω @ 100MHz, 23 Dia. x 30mm, für Kabel-Ø 7mm Zum Öffnen
TDK ZCAT Ferrithülse, Typ Ferritkern, 30 Material, 110Ω @ 100MHz, 23 Dia. x 30mm, für Kabel-Ø 7mm Zum Öffnen
Artikel-Nr.:
     108EL-7740639
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ZCAT1730-0730A
EAN/GTIN:
     5060641224413
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Typ = Ferritkern
Applikation = USB
Material = 30 Material
Impedanz bei 25 MHz = 55Ω
Zum Öffnen = Ja
Impedanz bei 100 MHz = 110Ω
Öffnungsdurchmesser = 7mm
Anzahl von Öffnungen = 1
Tiefe Außen = 16.5mm
Höhe Außen = 17.4mm
Breite Außen = 30mm

Klemmfilter, Serie zcat. Ausgezeichnete Absorption von Hochfrequenzrauschen Minimiert Rauschen, ohne die Signalqualität zu beeinträchtigen Kann mit nur einem Tastendruck installiert werden, ohne Kabel schneiden zu müssen Die Serie bietet Modelle für eine Reihe von Kabelaußendurchmessern Geeignete Anwendungen umfassen PCs, Monitore, HDDs, digitale Telefone und Audiogeräte
Weitere Informationen:
Typ:
Ferritkern
Applikation:
USB
Material:
30 Material
Impedanz bei 25 MHz:
55Ω
Zum Öffnen:
Ja
Impedanz bei 100 MHz:
110Ω
Öffnungsdurchmesser:
7mm
Anzahl von Öffnungen:
1
Tiefe Außen:
16.5mm
Höhe Außen:
17.4mm
Breite Außen:
30mm
Weitere Suchbegriffe: 7740639, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Hüllenkern, TDK, ZCAT17300730A, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.