Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCOL RS 47001 Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 750ml rot Spraydose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCOL RS 47001 Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 750ml rot Spraydose
ROCOL RS 47001 Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 750ml rot Spraydose
ROCOL RS 47001 Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 750ml rot Spraydose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976802517
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     RS 47002
EAN/GTIN:
     5024747470020
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 750ml rot Spraydose ROCOL schnelltrocknend · verschleißfest · mit Halbglanz-Finish · hervorragende Haftungs- und Haltbarkeitseigenschaften · exzellente Deckkraft · licht-, witterungs- und abriebbeständig · hochergiebig · zum Markierung von Parkplätzen, Lagerhäusern, Fabrikböden und vielem mehr · mit NSF R2-Zulassung für den Einsatz in der lebensmittelverarbeitenden Industrie (Reg.-Nr. weiß: 162077 / gelb: 162078 / rot: 162080) · randscharfe Linien ohne Abkleben bei Verarbeitung mit dem Easyline Edge® Applikator V2 Art.-Nr. 9190 491 449 Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 750ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
eClassID:
40020503
HerstellerNr:
RS 47002
Werksnummer:
9190491444
Länge netto mm:
345,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,960000
Gewicht brutto Kg:
0,960000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rot
Groesse:
750 ml
Produktart:
Linienmarkierungsfarbe

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
40
6
€ 5,99*
ab € 22,05*
€ 27,84*
1
€ 4,95*
ab € 22,02*
€ 29,48*
3 Tage
34
6
€ 4,99*
ab € 23,44*
€ 30,07*
1
€ 8,95*
ab € 24,95*
€ 34,21*
1
€ 4,95*
ab € 29,86*
€ 39,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 167,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 119,01*
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 37,32*
Zubehör
Rocol
RS47012
ab € 147,04*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 138,09*
Zubehör
Wolk
ab € 137,48*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 126,94*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 127,51*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 127,75*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 126,73*
Zubehör
Wolk
ab € 137,36*
Zubehör
Wolk
ab € 137,24*
Zubehör
Wolk
ab € 137,76*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 126,67*
Zubehör
1A Tapes
ab € 3,72*
Zubehör
1A Tapes
ab € 4,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.