Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzschablonen Satz 9 (Industrie)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Spritzschablonen Satz 9 (Industrie) (Art. 90.3306-09)
Modellbeispiel: Spritzschablonen Satz 9 (Industrie) (Art. 90.3306-09)
Anwendungsbeispiel: Spritzschablonen für Bodenmarkierung, Satz 9 (Art. 90.3306-09)
Anwendungsbeispiel: Spritzschablonen für Bodenmarkierung, Satz 9 (Art. 90.3306-09)
Anwendungsbeispiel: Spritzschablonen für Bodenmarkierung, Satz 9 (Art. 90.3306-09)
Anwendungsbeispiel: Spritzschablonen für Bodenmarkierung, Satz 9 (Art. 90.3306-09)
Anwendungsbeispiel: Spritzschablonen für Bodenmarkierung, Satz 9 (Art. 90.3306-09)
Anwendungsbeispiel: Spritzschablonen für Bodenmarkierung, Satz 9 (Art. 90.3306-09)
Anwendungsbeispiel: Spritzschablonen für Bodenmarkierung, Satz 9 (Art. 90.3306-09)
Anwendungsbeispiel: Spritzschablonen für Bodenmarkierung, Satz 9 (Art. 90.3306-09)
Anwendungsbeispiel: Spritzschablonen für Bodenmarkierung, Satz 9 (Art. 90.3306-09)
Anwendungsbeispiel: Spritzschablonen für Bodenmarkierung, Satz 9 (Art. 90.3306-09)
Artikel-Nr.:
     328-90.3306-09
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527822957
Suchbegriffe:
Markierschablonenset
Signierschablone
Signierschablonen
Signierschablonensatz
  • Material: geölter und verstärkter Spezialkarton
  • mehrfach wiederverwendbar

|

Lieferumfang:



  • Gabelstaplerfahrer, 600 x 530 mm
  • Pfeil, 600 x 400 mm
  • Laufweg, 300 mm
  • Fußgänger, 400 x 620 mm
  • Markierungen, divers
  • Sammelstelle, 500 x 500 mm

(Maße = Breite x Höhe) |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
1x Gabelstaplerfahrer (600 x 530 mm), 1x Pfeil (600 x 400 mm), 1x Laufweg (300 mm), 1x Fußgänger (400 x 620 mm), 1x Markierungen divers, 1x Sammelstelle (500 x 500 mm)
Material:
geölter und verstärkter Spezialkarton
Produktart:
Schablonen
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Weitere Suchbegriffe: Spritzschablone, Sprühschablone, ampere spritzschablonen, signierschablone, Verkehrszeichen, Bodenmarkierungsschablone, Farbschablonen, Bodenmarkierung, Symbolschablone, Farbsprühschablone, Bodenschablone, Verkehrssicherung, Schablone, Ampere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,98*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 126,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 162,59*
€ 193,48
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 160,46*
€ 190,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 152,54*
€ 181,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 140,19*
€ 166,83
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 126,98*
€ 151,11
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITW
RS 47000
ab € 21,88*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630103001
ab € 7,88*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630101001
ab € 7,57*
Zubehör
Colormark
387043
ab € 52,30*
Zubehör
Colormark
230790
ab € 5,19*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 20,22*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 573,67*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 16,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.