Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzschablonen Satz 2 (Ziffern)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Spritzschablonen Satz 2 (Ziffern) (Art. 90.3306-02)
Modellbeispiel: Spritzschablonen Satz 2 (Ziffern) (Art. 90.3306-02)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-90.3306-02
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527822896
Suchbegriffe:
Markierschablonenset
Signierschablone
Signierschablonen
Signierschablonensatz
  • Material: geölter und verstärkter Spezialkarton
  • mehrfach wiederverwendbar

| Ein Satz beinhaltet folgende Symbole:

  • Zahlen 1 und 2, 250 x 380 mm (Einzelziffer)
  • Zahlen 3 und 4, 250 x 380 mm (Einzelziffer)
  • Zahlen 5 und 6, 250 x 380 mm (Einzelziffer)
  • Zahlen 7 und 8, 250 x 380 mm (Einzelziffer)
  • Zahlen 9 und 0, 255 x 380 mm (Einzelziffer)
  • Zahlen 1 bis 0, 100 x 230 mm (Einzelziffer)

(Maße = Breite x Höhe) |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
geölter und verstärkter Spezialkarton
Produktart:
Schablonen
Weitere Suchbegriffe: Spritzschablone, Sprühschablone, Zahlen-Schablone, Ziffern Schablone, markierschablonenset zahlen, signierschablone, ampere spritzschablonen, Spritzschablonen, Schablone, Bodenmarkierung, Ampere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,49*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 126,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 160,80*
€ 191,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 158,30*
€ 188,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 151,08*
€ 179,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 141,73*
€ 168,66
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 126,49*
€ 150,52
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITW
RS 47000
ab € 21,88*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630103001
ab € 7,88*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630101001
ab € 7,57*
Zubehör
Colormark
387043
ab € 52,30*
Zubehör
Colormark
230790
ab € 5,19*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 20,22*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 573,67*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 16,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.