Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzschablonen Satz 6 (Handicap)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Spritzschablonen Satz 6 (Handicap) (Art. 90.3306-06)
Modellbeispiel: Spritzschablonen Satz 6 (Handicap) (Art. 90.3306-06)
Artikel-Nr.:
     328-90.3306-06
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527822926
Suchbegriffe:
Markierschablonenset
Signierschablone
Signierschablonen
Signierschablonensatz
  • Material: geölter und verstärkter Spezialkarton
  • mehrfach wiederverwendbar

|

Lieferumfang:


  • 12 x Rollstuhlsymbol, Maße (BxH): 250 x 300 mm
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
12x Rollstuhlsymbol (250 x 300 mm)
Material:
geölter und verstärkter Spezialkarton
Produktart:
Schablonen
Weitere Suchbegriffe: Spritzschablone, Sprühschablone, signierschablone, Verkehrszeichen, Bodenmarkierungsschablone, Farbschablonen, Bodenmarkierung, Symbolschablone, Farbsprühschablone, Bodenschablone, Verkehrssicherung, Schablone, Ampere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,36*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 137,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 174,27*
€ 207,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 172,35*
€ 205,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 160,37*
€ 190,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 149,03*
€ 177,35
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 137,36*
€ 163,46
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITW
RS 47000
ab € 22,05*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630103001
ab € 7,91*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630101001
ab € 7,60*
Zubehör
Colormark
387043
ab € 52,43*
Zubehör
Colormark
230790
ab € 5,19*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 20,17*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 577,45*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.