Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCOL EASYLINE EDGE Spezialfarbe, verkehrsbeständige Farbe Version: 03 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCOL EASYLINE EDGE Spezialfarbe, verkehrsbeständige Farbe Version: 03 - rot
ROCOL EASYLINE EDGE Spezialfarbe, verkehrsbeständige Farbe Version: 03 - rot
ROCOL EASYLINE EDGE Spezialfarbe, verkehrsbeständige Farbe Version: 03 - rot
ROCOL EASYLINE EDGE Spezialfarbe, verkehrsbeständige Farbe Version: 03 - rot
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-RM47000.03
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     47002
EAN/GTIN:
     5024747470020
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Rocol Easyline Edge Linienmarkierungsfarbe verkehrsbeständige Epoxidfarbe, hervorragende Deckkraft

Ausgewählte Version: 03 - rot

ROCOL® EASYLINE® EDGE Linienmarkierung

ROCOL Easyline® Edge ist eine schnell trocknende, verschleißfeste Linienmarkierungsfarbe mit Halbglanz-Finish.

  • verkehrsbeständige Epoxidfarbe für hervorragende Deckkraft
  • exzellente Haftungs- und Haltbarkeitseigenschaften
  • hochergiebig
  • sorgt mit seinem einzigartigen Treibgassystem die Gesamtlebensdauer der Dose hindurch für höchste Linienqualität durch konstanten Druck
  • ohne Zusätze von Blei und chlorierten Lösungsmitteln
  • gelb fluoreszierend verfügbar

Technische Daten

  • Inhalt 750 ml
  • Taber Abnutzung 24 Stunden: 142

  • Ergiebigkeit bei 50mm Linienbreite: ca. 45 Meter

  • Lagerfähigkeit: 2 Jahre

Trockenzeit:

  • Berührungstrocken 10 Minuten
  • Oberflächentrocknung: 30 Minuten
  • Ganz trocken: 70 Minuten
  • Ausgehärtet: 4 Stunden
  • Fahrzeugverkehr 12 Stunden

Anwendung:

  • Dose 1 Minute schütteln
  • Düse aufsetzen und sicherstellen, dass die Düse nicht verstopft ist
  • Dose in Markierungswagen einsetzen 

ACHTUNG: Nur zur Verwendung in Easyline Edge Markierungsgeräten. Sprühkopf niemals mit Nadel veruschen zureinigen, dies kann zu Beschädigungen führen!


  • Version: 03 - rot
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
750
Produktart:
Bodenmarkierungsfarbe
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
rot
Eigenschaft:
fluoreszierend | schnelltrocknend | permanent
geeignet für:
Markierwagen
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Flamme

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, bodenmarkierfarbe, ROCOL EASYLINE EDGE Spezialfarbe, verkehrsbeständige Farbe, ROCOL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
6
€ 5,99*
ab € 22,05*
€ 27,84*
1
€ 4,95*
ab € 22,02*
€ 29,48*
4 Tage
34
6
€ 4,99*
ab € 23,44*
€ 30,07*
1
€ 8,95*
ab € 24,95*
€ 34,21*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 29,86*
€ 39,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 119,01*
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 37,32*
Zubehör
Rocol
RS47012
ab € 147,04*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 138,09*
Zubehör
Wolk
ab € 137,48*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 126,94*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 127,51*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 127,75*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 126,73*
Zubehör
Wolk
ab € 137,36*
Zubehör
Wolk
ab € 137,24*
Zubehör
Wolk
ab € 137,76*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 126,67*
Zubehör
1A Tapes
ab € 3,72*
Zubehör
1A Tapes
ab € 4,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.