Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzschablonen Satz 11 (Stop and Go)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schablonen Satz 11 (Stop and Go) (Art. 37868)
Modellbeispiel: Schablonen Satz 11 (Stop and Go) (Art. 37868)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-37868
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527891229
Suchbegriffe:
Markierschablonenset
Signierschablone
Signierschablonen
Signierschablonensatz
  • Material: geölter und verstärkter Spezialkarton
  • mehrfach wiederverwendbar

|

Lieferumfang:

  • Rollstuhlsymbol, 500 x 600 mm
  • Rollstuhlsysmbol, 250 x 300 mm
  • Pfeil, 400 x 600 mm
  • Sammelstelle, 500 x 500 mm
  • Elektroauto Ladestation, 590 x 293 mm
  • Fußgänger, 400 x 620 mm
  • Fahrrad, 556 x 480 mm
  • Stop, 700 x 400 mm (Breite je Buchstabe: 160mm)

(Maße = Breite x Höhe) |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
1x Rollstuhlsymbol (500 x 600 mm), 1x Rollstuhlsysmbol (250 x 300 mm), 1x Pfeil (400 x 600 mm), 1x Sammelstelle (500 x 500 mm), 1x Elektroauto Ladestation (590 x 293 mm), 1x Fußgänger (400 x 620 mm), 1x Fahrrad (556 x 480 mm), 1x Stop (700 x 400 mm)
Material:
geölter und verstärkter Spezialkarton
Produktart:
Schablonen
Eigenschaft:
mehrfach wiederverwendbar
Weitere Suchbegriffe: Spritzschablone, Sprühschablone, signierschablone parkplatz, signierschablone, ampere spritzschablonen, Spritzschablonen, Bodenmarkierung, Schablone, Ampere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,94*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 126,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 162,12*
€ 192,92
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 159,98*
€ 190,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 152,07*
€ 180,96
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 139,72*
€ 166,27
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 126,94*
€ 151,06
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITW
RS 47000
ab € 22,05*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630103001
ab € 7,91*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630101001
ab € 7,60*
Zubehör
Colormark
387043
ab € 52,43*
Zubehör
Colormark
230790
ab € 5,19*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 20,17*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 577,45*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.