Zum Anschluss eines Notebooks, MacBooks®, Smartphones oder Tablets an einen DisplayPort-Monitor Haben Sie ein modernes Notebook oder MacBook, dann sind Ihnen sicher die fehlenden AV-Ports aufgefall...
USB Kabel 3.0, Typ 3.1 C-Stecker auf Typ 3.0 Micro B-Stecker, Rev. 3.0, schwarz, 1,8m · Anschlüsse: USB 3.1 C-Stecker USB 3.0 A Stecker· USB Standard: USB 3.0· Übertragungsrate: 50000 Mbit/s· Haube...
Eine Plug-and-Play-Lösung für Tastaturen, Mäuse, Modems, Drucker und andere USB-Peripheriegeräte. Dieses Kabel bietet je nach USB-Version des Peripheriegeräts eine Übertragungsrate von bis zu 480 M...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB A und EASY-Micro USB Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwendet w...
GERÄTE LADEN UND SYNCHRONISIEREN Mit Belkins USB-C-/USB-A-Adapter können Sie USB-C-Geräte laden und Fotos, Musik und Daten mit Ihrem Laptop synchronisieren – bei Datenübertragungsraten von 480 Mbit...
Dieses USB-C-zu-HDMI-Kabel ermöglicht es Ihnen, Ihren mit einer USB-C-Schnittstelle ausgestatteten Laptop, Tablet oder Computer an einen Monitor oder Beamer mit HDMI-Schnittstelle anzuschließen. Da...
Dieses Kabel liefert Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen, 4K-Videosupport, Audio mit hoher Bittiefe und Stromleistung. Höhere Leistung mit weniger Aufwand durch Verwendung eines einzigen Kabels ...
DIE ULTIMATIVE USB-VERBINDUNG Belkins USB-3.1-USB-C-/USB-C-Kabel ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s: bis zu 20x schneller als USB 2.0 (480 Mbit/s), 12x schneller als FireWire 80...
Für Reisende zum schnellen Aufladen von Apple MagSafe 2 Geräten entwickelt. Das Kabel ist kompatibel mit MacBook Pro von 2012 bis 2015 und MacBook Air von 2012 bis 2017. Ein USB-C-Netzteil ist sepa...
USB Kabel 3.1, Typ 3.1 C-Stecker auf Typ 3.1 C-Stecker, Rev. 3.1, schwarz, 1,0m · Anschlüsse: USB 3.1 C-Stecker USB 3.1 C Stecker· USB Standard: USB 3.1 · Übertragungsrate: 100000 Mbit/s· Alternate...