Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 77140-1.0 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 77140-1.0 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB B Schwarz
S-Conn 77140-1.0 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58908533
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77140-1.0
EAN/GTIN:
     4017538064950
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
USB Kabel 3.1, Typ 3.1 C-Stecker auf Typ 3.1 C-Stecker, Rev. 3.1, schwarz, 1,0m · Anschlüsse: USB 3.1 C-Stecker USB 3.1 C Stecker· USB Standard: USB 3.1 · Übertragungsrate: 100000 Mbit/s· Alternate Mode · Haube: vergossen· Schirmung: Geflecht und Folie· Aufbau: Power AWG26 Data AWG32· Adern Material: Tinned Copper· Stecker Material: Eisen· Kontaktoberfläche: vernickelt· Farbe Stecker/ Kabel: schwarz/schwarz· USB Typ C reversibler Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Umkehrbare Steckverbinder
Ja
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Kabelfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.