Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CUA0101 Kabeladapter USB 3.2 Gen1 Type-C HDMI-A Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CUA0101 Kabeladapter USB 3.2 Gen1 Type-C HDMI-A Schwarz, Grau
LogiLink CUA0101 Kabeladapter USB 3.2 Gen1 Type-C HDMI-A Schwarz, Grau
LogiLink CUA0101 Kabeladapter USB 3.2 Gen1 Type-C HDMI-A Schwarz, Grau
LogiLink CUA0101 Kabeladapter USB 3.2 Gen1 Type-C HDMI-A Schwarz, Grau
LogiLink CUA0101 Kabeladapter USB 3.2 Gen1 Type-C HDMI-A Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92491018
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CUA0101
EAN/GTIN:
     4052792062212
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Dieses USB-C-zu-HDMI-Kabel ermöglicht es Ihnen, Ihren mit einer USB-C-Schnittstelle ausgestatteten Laptop, Tablet oder Computer an einen Monitor oder Beamer mit HDMI-Schnittstelle anzuschließen. Das Kabel unterstützt Videoauflösungen bis zu Ultra HD 4K (3840 x 2160). Perfekt für MacBook, ChromeBook und weitere USB-C-Geräte.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Farbtiefe
48 Bit
HDCP
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 3.2 Gen1 Type-C
Anschluss 2
HDMI-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
1.8 m
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
193 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
177 mm
Paketgewicht
80 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
72 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.