| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-58908600 Herst.-Nr.: 77142-1.8 EAN/GTIN: 4017538065018 |
| |
|
| | |
| USB Kabel 3.0, Typ 3.1 C-Stecker auf Typ 3.0 Micro B-Stecker, Rev. 3.0, schwarz, 1,8m · Anschlüsse: USB 3.1 C-Stecker USB 3.0 A Stecker· USB Standard: USB 3.0· Übertragungsrate: 50000 Mbit/s· Haube: vergossen· Schirmung: Geflecht und Folie· Aufbau: Power AWG26 Data AWG28· Adern Material: Tinned Copper· Stecker Material: Eisen· Kontaktoberfläche: vernickelt· Farbe Stecker/ Kabel: schwarz/schwarz· USB Typ C reversibler Stecker· Mit 56 Kilo Ohm Widerstand Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Umkehrbare Steckverbinder | Ja | | Leitermaterial | Verzinntes Kupfer | | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | | Kabelfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |