Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 1 m USB-C 3.1 (USB 3.1 Gen 2) USB-C Stecker-Stecker-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 1 m USB-C 3.1 (USB 3.1 Gen 2) USB-C Stecker-Stecker-Kabel
C2G 1 m USB-C 3.1 (USB 3.1 Gen 2) USB-C Stecker-Stecker-Kabel
C2G 1 m USB-C 3.1 (USB 3.1 Gen 2) USB-C Stecker-Stecker-Kabel
C2G 1 m USB-C 3.1 (USB 3.1 Gen 2) USB-C Stecker-Stecker-Kabel
C2G 1 m USB-C 3.1 (USB 3.1 Gen 2) USB-C Stecker-Stecker-Kabel
C2G 1 m USB-C 3.1 (USB 3.1 Gen 2) USB-C Stecker-Stecker-Kabel
C2G 1 m USB-C 3.1 (USB 3.1 Gen 2) USB-C Stecker-Stecker-Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36183805
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     88848
EAN/GTIN:
     757120888482
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Dieses Kabel liefert Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen, 4K-Videosupport, Audio mit hoher Bittiefe und Stromleistung. Höhere Leistung mit weniger Aufwand durch Verwendung eines einzigen Kabels für fast alle Aufgaben.

Erzielt bis zu 10 Gbps zu oder von einem USB 3.1 (Gen2) aktivierten Port. Ob Daten hoch- oder heruntergeladen wenden, dieses Kabel ist die ideale Lösung zur Übertragung großer Informationsmengen wie Fotos mit hoher Auflösung zwecks Bearbeitung oder Speicherung, 3D-Modelle zum Erstellen von Videospielen oder HD-Video zur Bearbeitung.

Streamen Sie Video und Audio mit vollständiger DisplayPort 2.1 und Alt-Modus-Funktionalität und zeigen Sie bis zu 4K Video mit ausgezeichnetem Kontrast und hervorragender Farbtiefe zur Wiedergabe von Fotos, Videos und Text in unglaublicher Detailtreue an. 4-Kanal-Audio mit Unterstützung für Mikrofone gewährleistet kristallklare, lebensechte Audiowiedergabe.

Sorgen Sie dafür, dass ein mit USB-C ausgestattetes Laptop, Smartphone oder Tablet vollkommen geladen und einsatzbereit ist, während Sie Videoinhalt anzeigen, Dateien übertragen oder Audio streamen. Lieferung von bis zu 60 W Ladeleistung zum oder vom angeschlossenen Gerät mit intelligenter Stromversorgung. Das USB-C-Kabel bietet eine leichtgewichtige, portable und einfache Ausgabe von Video und Daten und wahrt die Ladung.

Das USB-C-Kabel bietet eine leichtgewichtige, portable und einfache Ausgabe von Video und Daten und wahrt die Ladung. Der USB-C Verbinder ist robust, sodass er mehr als 10 000 Mal ein- und ausgestöpselt werden kann. Die stabile Konstruktion gewährleistet, dass Sie ihn zuverlässig benutzen können und er selbst den anspruchsvollsten Anforderungen mobiler Einsätze standhalten kann. Der USB-C Verbinder ist vom Design her symmetrisch mit zwei identischen Seiten. Sie können ihn also verkehrt oder richtig herum einstöpseln. Er lässt sich jedes Mal problemlos einstöpseln und verhindert so eine Beschädigung des Verbindungs-Ports.

- Anschluss an zwei beliebige USB-C oder Thunderbolt™ 3 basierte Geräte wie ein Tablet, ein Smartphone oder ein Laptop
- Unterstützt alle USB 3.1 (Gen2) Funktionen und bietet u.a. eine Datenübertragungsrate von bis zu 10 Gbps
- Rückwärtskompatibel mit USB 3.0, 2.0 und 1.1
- Unterstützt alle Alt-Modus-Funktionen mit vollständiger DisplayPort-Ausgabe, einschließlich Multi-Streaming
- Liefert bis zu 60 W Strom von der oder zur angeschlossenen Quelle
- Hauchvergoldete, lasergeschweißte Kontakte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
34
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Kunststoff
Zertifizierung
CE, RoHS2, USB-IF
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
54.88 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.