Das hochwertige Malerband tesakrepp® 4348 eignet sich für Malerarbeiten im Innenbereich und kann bei nahezu allen Anstrichstoffen verwendet werden. Dank der überlegenen tesa® Klebetechnologie verfü...
stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · sehr gute Kurvenverklebung möglich · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: N...
tesa® 4306 Profi PLUS Malerkrepp besteht aus einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial- Papierträger, ausgerüstet mit einer modernen, lösemittelfreien Naturkautschukklebemasse, die eine ...
für eine sehr gute Kurvenverklebung · stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: ...
Sehr geehrter tesa Kunde, in unseren weltweiten Fertigungsbetrieben produzieren wir ein breites Sortiment von Klebebändern, die von uns entwickelt wurden, um die Anforderungen unserer Kunden zuverl...
tesa-Krepp 4329 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4329 eignet sich besonders für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 70 °C • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das Trägermaterial ist l...
tesakrepp® 4323 BASIC Allzweckabdeckband tesakrepp® 4323 Allzweckband ist ein flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband auf Basis einer Naturkautschukklebmasse. Hauptanwendung: Das Produkt ist g...
tesa STANDARD 04323-00040-00 Kreppband tesakrepp® Beige (L x B) 50 m x 19 mm 1 St. tesakrepp® 4323 Abdeckband für leichte Malerarbeiten Für einfache Malerarbeiten im Innenbereich Zum Fixieren von A...
tesa Maler Krepp Classic Abdeckband, 19 mm x 50 m leicht gekrepptes Papier, Klebmasse aus Naturkautschuk, innen bis zu 10 Tage rückstandsfrei entfernbar, für alle Farbtypen geeignet, lösungsmittelf...
tesa® Malerband Perfect+ sorgt mit dem echten Washiträger für präzise und sehr scharfe Farbkanten und erleichtert Malerarbeiten im Innenbereich. Das Abdeckband kann auch an Kanten und in Ecken verw...
Das tesa Präzisionskrepp® 4344 Standard erzielt flache, randscharfe Farb- und Lackkanten und bietet einen hohen Verarbeitungskomfort. Es besteht aus einem dünnen Papierträger, der mit einer Acrylat...
tesa Maler Krepp 4309 Papierabdeckband, 19 mm x 50 m schwach gekreppt, besonders dehnbar, sehr gute Lack- und Füllerhaftung, nasschlifffest, nach der Ofentrockung lässt sich einfach abziehen, Farbe...
tesa Maler Krepp 4322 Papierabdeckband, 19 mm x 50 m stark gekreppt, sehr hohe Klebkraft, hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien, auf rauen Unt...
Krepp-Klebeband 4341 Ausführung: Schwach gekrepptes Papier mit Naturkautschukkleber. Temperaturbeständig bis 140 °C. Reiß- und rückstandsfrei abziehbar, Nassschlifffest und sehr gut haftend auf Lac...
Selbstklebende und hochhitzefeste Abdeckbänder Typ Tesakrepp 4331-. Zum Abdecken z. B. bei der kratz- und schlagfesten Pulverlackierung mit anschließender Hochtemperatureinbrennung (bis 200 °C), zu...
Abdeckklebeband, Typ=4330 50X19, Breite=19 mm, Dicke=0.175 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=4.8 N/cm, Länge=50 m, Temperatur, max.=140 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=be...
Sehr geehrter tesa Kunde, in unseren weltweiten Fertigungsbetrieben produzieren wir ein breites Sortiment von Klebebändern, die von uns entwickelt wurden, um die Anforderungen unserer Kunden zuverl...
Montagebänder Typ Tesaband 4541. Als universelles Zellwollgewebeband mit großer Schmiegsamkeit und Flexibilität, unbeschichtetes, dichtes Gewebe, gut beschriftbar und vielseitig verwendbar; Stärke:...
flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekora...
tesa PRECISION OUTDOOR 04440-00000-00 Kreppband tesa® Professional Blau (L x B) 50 m x 19 mm 1 St. tesa Präzisionskrepp® 4440 Außen - für flache und randscharfe Farb- und Lackkanten Professionelle...
tesa PREMIUM 04438-00012-00 Kreppband tesakrepp® Blau (L x B) 50 m x 19 mm 1 St. tesakrepp® 4438 UV Es ist auf allen gängigen Verarbeitungsgeräten einsetzbar und ermöglicht so ein schnelles, ration...
tesa-Krepp 4322 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4322 eignet sich besonders, um Kurven mit kleinen Radien oder andere schwierige Formen zu kleben • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das Trägermat...
mit einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial-Papierträger · lösemittelfreie Naturkautschukklebemasse · besonders ausgewogene Klebkraft · flache und saubere Farbkanten ohne Farbunterläuf...
tesa-Präzisionskrepp Sensitive 4333 - Krepp-Klebeband • Tesa-Präzisionskrepp Sensitive 4333 ist für fast alle Malerarbeiten auf kritischen Untergründen im Innenbereich geeignet • Die Klebmasse ist ...
stark gekrepptes Universal-Papierabdeckband · sehr hohe Klebkraft · außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien, auf rauen Untergrün...
Trägermaterial = Papier Klebermaterial = Naturgummi Breite = 19mm Länge = 50m Modellnummer = 4317 Stärke = 0.14mm Farbe = Beige Das Produkt ist dünn und flexibel und daher für alle allgemeinen Abde...
extrem dünn für präzise, scharfe Lackkanten · gute Positionierbarkeit und Verklebung auf verschiedenen Untergründen · leichte rückstandsfreie Entfernbarkeit · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,09...
tesa ALLROUND MASK 04352-00000-00 Kreppband Mint (L x B) 50 m x 19 mm 1 St. tesa® PROFESSIONAL 4352 Allround Mask - Malerkrepp für scharfe Farbkanten 50m:19mm Ideal für hochwertige Abdeckarbeiten i...
Premium Präzisionskrepp-Qualität für flache und randscharfe Farb-und Lackkanten mit UV Schutz · besteht aus einem besonders reißfesten, flachen Washi Spezialträger und einer UV stabilen Klebmasse ·...
Anwendungsbereich des Klebebands: Abdecken bei Malerarbeiten Banddicke, gesamt: 5.7mil (0.145mm) Produktpalette: 4338 Series Rollenlänge - metrisch: 50 m Rollenlänge - imperial: 164.1 ft Bandbreite...
tesa® Maler-Krepp Perfect • Besonders anschmiegsames Malerband aus Spezialpapier • 25% flacher als herkömmliche tesa® Malerbänder • Für scharfe Farbkanten ohne Unterläufer • Sehr reißfest • Innen b...
tesa-Krepp 4341 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4341 eignet sich besonders für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 140 °C • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das Trägermaterial ist ...