Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4325 Maler-Abdeckband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier Weiß 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 4325 Maler-Abdeckband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier Weiß 50 m
TESA 4325 Maler-Abdeckband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier Weiß 50 m
TESA 4325 Maler-Abdeckband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Papier Weiß 50 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78838927
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04325-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448242150
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Maler-Abdeckband
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Papier
Produktfarbe
Weiß
Geeignet für Materialien
Keramik, Schaum, Glas, Metall, Kunststoff, Holz
Geeignet für Oberflächen vom Typ
weich
Selbstklebend
Ja
Klebetyp
Kautschuk-Basis
Adhäsion (Stahl)
2.6 N/cm
Verlängerung
10 %
Von Hand abreißbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
19 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04848-00000-01
ab € 80,02*
Sonstiges
tesa
04848-00001-01
ab € 42,20*
Sonstiges
tesa
04848-00003-01
ab € 3,64*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.