Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

epp 4333 Präzision Sensitiv rosa Naturkautschuk-Kleber 50mx19mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-17384
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4333
EAN/GTIN:
     4042448035653
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa-Präzisionskrepp Sensitive 4333 - Krepp-Klebeband • Tesa-Präzisionskrepp Sensitive 4333 ist für fast alle Malerarbeiten auf kritischen Untergründen im Innenbereich geeignet • Die Klebmasse ist aus Acrylat • Das Trägermaterial ist aus glattem Papier • Tesa-Krepp 4333 besitzt eine sehr gute Farbhaftung und bildet sehr gute scharfe Farbkanten • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist • Das Klebeband ist sehr gut für empfindliche, aber nur bedingt für raue Oberflächen geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4333
Länge:
50 m
Stärke:
80 µm
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Acrylat
°C kurzfr.:
60 °C
Farbe:
rosa
Produkteigenschaften:
hohe Scherfestigkeit | leicht ablösend
Klebebandtyp:
Kreppband | Schutzfolien-Klebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 19 mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband, Malerbänder, Abklebebänder, Abdeckbänder, Abdeckband, Abdeckbänder, Malerband, KreppKlebeband, KreppKlebebänder, Malerabdeckband, Kreppbänder, Klebebänder, Malerabdeckbänder, Krepp-Klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 24.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Rolle
ab 24000 Rollen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.