Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 50m x 19mm 56530 Perfect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesakrepp 50m x 19mm 56530 Perfect
tesakrepp 50m x 19mm 56530 Perfect
Artikel-Nr.:
     4012-101057
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56530
EAN/GTIN:
     4042448294890
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa® Maler-Krepp Perfect

• Besonders anschmiegsames Malerband aus Spezialpapier
• 25% flacher als herkömmliche tesa® Malerbänder
• Für scharfe Farbkanten ohne Unterläufer
• Sehr reißfest
• Innen bis zu 14 Tage rückstandsfrei entfernbar
• Geeignet für alle gebräuchlichen Farben und Lacke
• Lösemittelfrei
• Besteht zu 48% aus nachwachsenden Rohstoffen

Weitere Informationen:
Typ:
56530
Breite:
19 mm
Länge:
50 m
Farbe:
beige
Herstellerartikelnummer:
56530
Herstellername:
tesa SE
Markenname:
tesa
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
16
€ 5,90*
ab € 3,42*
€ 4,31*
9 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,72*
2 Tage
unbekannt
16
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 5,42*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 32 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 320 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 68,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.