Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4304, 50m x 19mm, chamois


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04304-00000-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04304-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448429117
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 4304, 50m x 19mm, chamois
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
16
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 19 mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Deko-Tape; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp; Masking Tape; Motiv-Klebeband; Washi Tape
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
16
€ 7,90*
ab € 2,77*
€ 4,22*
17 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,22*
16
€ 4,60*
ab € 2,77*
€ 4,25*
Lager 42XH2
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 4,71*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Rolle
ab 2304 Rollen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Rolle
ab 48000 Rollen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0552* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 75,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.