Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa PRECISION OUTDOOR 04440-00000-00 Kreppband tesa® Professional Blau (L x B) 50 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349763-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04440-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448361417
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa PRECISION OUTDOOR 04440-00000-00 Kreppband tesa® Professional Blau (L x B) 50 m x 19 mm 1 St.

tesa Präzisionskrepp® 4440 Außen - für flache und randscharfe Farb- und Lackkanten

Professionelle Maler- und Lackierarbeiten im Außenbereich
6 Monate UV-beständig
Ideal für scharfe Farbkanten
Auch für raue Oberflächen geeignet
Leichte Putzarbeiten

Beim tesa Präzisionskrepp® 4440 Außen handelt es sich um ein Maler-Krepppapier, das aus einem reißfesten, glatten und dünnen Papierträger besteht, der mit einer Klebmasse aus Acrylat beschichtet ist. Dank des hochwertigen Trägermaterials und der überlegenen tesa®-Klebequalität ist das Malerband äußerst robust und kann bis zu 26 Wochen für Malerarbeiten im Außenbereich verwendet werden. Das Krepppapier lässt sich komfortabel verarbeiten und ermöglicht randscharfe Farb- und Lackkanten. tesa Präzisionskrepp® 4440 Außen gehört zu einem Produktsortiment, das speziell für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen besonders präzise und exakt gearbeitet werden muss. Das Krepppapier ist ein echter Outdoor-Profi, mit dem mehrfache Anstrichvorgänge mit nur einer Abklebung durchgeführt werden können. Mit dem Premium-Produkt können Sie Ihr handwerkliches Geschick voll ausschöpfen und vermeiden ggf. aufwendiges und kostspieliges Nacharbeiten. Und wenn Sie mit den Malerarbeiten fertig sind, lässt sich das Krepppapier problem- und rückstandslos entfernen. Natürlich ist auch dieses Malerband kompatibel mit VOC-konformen Farben, Lacken und Lasuren.

Ausstattung:
Beim tesa Präzisionskrepp® 4440 Außen handelt es sich um ein Maler-Krepppapier, das aus einem reißfesten, glatten und dünnen Papierträger besteht, der mit einer Klebmasse aus Acrylat beschichtet ist. Dank des hochwertigen Trägermaterials und der überlegenen tesa®-Klebequalität ist das Malerband äußerst robust und kann bis zu 26 Wochen für Malerarbeiten im Außenbereich verwendet werden. Das Krepppapier lässt sich komfortabel verarbeiten und ermöglicht randscharfe Farb- und Lackkanten.

Technische Daten:
Dicke: 0.11 mm · Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Von Hand abreißbar,Für Außenanwendung geeignet · Klebertyp: Acrylat · Produkt-Art: Kreppband · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 35 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® Professional · Trägermaterial (Details): Washi Papier · Typ (Hersteller-Typ): PRECISION OUTDOOR

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig | Von Hand abreißbar | Für Außenanwendung geeignet
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesa® Professional
Typ (Hersteller-Typ):
PRECISION OUTDOOR
Trägermaterial (Details):
Washi Papier
Reißkraft:
35 N/10 mm
Dicke:
0.11 mm
Produkt-Art:
Kreppband
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband blau 50m 19mm, abdeckband tesa, abdeckband, tesa, 04440-00000-00, PRECISION OUTDOOR, papierklebeband, papierabdeckband
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
108
8
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,90*
€ 6,00*
8
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 4,45*
€ 6,01*
2 Tage
80
8
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 4,80*
€ 6,26*
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Rolle
€ 6,80*
ab € 4,88*
€ 6,33*
Lager 102
51
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 9,60*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,60*
€ 11,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Rolle
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04848-00000-01
ab € 80,02*
Sonstiges
tesa
04848-00001-01
ab € 42,20*
Sonstiges
tesa
04848-00003-01
ab € 3,64*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.