Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TTF3A103F34D3AY Temperatursensor -40 bis +100 °C 10 kΩ 3435 K radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567376-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1567376
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
TRU COMPONENTS TTF3A103F34D3AY Temperatursensor -40 bis +100 °C 10 kΩ 3435 K radial bedrahtet

NTC-Thermistor

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Genauigkeit: 1 % · Grundwiderstand: 10 kΩ · Grundwiderstand Referenz: +25 °C · Messbereich Temperatur (max.): +100 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Produktabmessung, Breite: 3.6 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Temperatur-Koeffizient: 3435 K · Weitere technische Daten: Ausführung (Gehäuse): Mit Isolierfolie

Hinweis:
Zulassung UL/cUL.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 25 mm x 3.6 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
3.6 mm
Messbereich Temperatur:
-40 bis +100 °C
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Sensoren):
Lötpins
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
TTF3A103F34D3AY
Genauigkeit:
1 %
Grundwiderstand:
10 kΩ
Grundwiderstand Referenz:
+25 °C
Messbereich Temperatur (max.):
+100 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Temperatur-Koeffizient:
3435 K
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Temperatursensor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Thermische Widerstände, Thermistor, tru components ntc, heißleiter, 557268, TTF3A103F34D3AY, TKS, Thinking Electronic Industrial, temperatursensor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 3,01*
Lager 102
1083
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,02*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,68*
€ 29,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.