Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko Temperatursensor TCR-M08-L050-K02.K Fühler-Typ K Messbereich Temperatur-50 bis +400 °C Fühlerbreite 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2589123-BP
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     TCR-M08-L050-K02.K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
emko temperatursensor
temperaturmessumformer
Emko Temperatursensor TCR-M08-L050-K02.K Fühler-Typ K Messbereich Temperatur-50 bis +400 °C Fühlerbreite 8 mm

Thermoelement mit Gewinde für Schraubmontage

-50 bis +400°C
8 mm Sensor-Ø
50 mm Sensorlänge
Kabellänge 2 m

EMKO TCR.K Typ K Thermoelement mit Gewinde für Schraubmontage wird für einen Themperaturbereich von -50°C bis +400°C verwendet.

Technische Daten:
Fühler-Länge: 50 mm · Fühler-Typ: K · Fühlerbreite: 8 mm · Kabellänge: 2 m · Messbereich Temperatur (max.): +400 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Sensor (Details): DIN/IEC-584 ‘‘K’’ NiCr-Ni · Weitere technische Daten: Sensordurchmesser 8 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Messbereich Temperatur:
-50 bis +400 °C
Marke:
Emko
Fühler-Typ:
K
Herst.-Teilenr.:
TCR-M08-L050-K02.K
Typ (Hersteller-Typ):
TCR.K
Messbereich Temperatur (max.):
+400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Länge:
50 mm
Sensor (Details):
DIN/IEC-584 ‘‘K’’ NiCr-Ni
Fühlerbreite:
8 mm
Produkt-Art:
Temperatursensor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Emko, TCR-M08-L050-K02.K, TCR.K, Temperaturfühler, Temperatur-Fühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,27*
€ 43,44*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 31,08*
€ 43,45*
€ 3,50*
ab € 44,57*
€ 59,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.