Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 261455 Temperaturmessumformer Temp Eingang 261455


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0745938
Hersteller:
     Stahl Schaltgerate
Herst.-Nr.:
     261455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
ISpac | Temperaturmessumformer | Feldstromkreis Ex i | explosionsgeschutzt | Typ : 9282/12-51-16k | Anzahl der Kanale : 1 | Anschlussart : Federzugklemme | Rasterma? : 12,5 mm | Signaltypen : Temperatur Eingang | Signaltypen2 : Thermoelement, mV-Quelle | Ausgang : 0/4 ... 20 mA aktiv / Quelle | Nennspannung : 24 V DC | SIL : 2 | Umgebungstemperatur min. : -40 ?C | Umgebungstemperatur max. : +70 ?C | Einsatzbereich (Zonen) : 2 | Gasexplosionsschutz : II 3 (1) G Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | Staubexplosionsschutz : II (1) D [Ex ia Da] | Fur weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 9282B | ?Hinweis: Die Federzugklemmen werden separat geliefert | und ersetzen die montierten Schraubklemmen.?
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,49*
€ 549,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,05*
€ 546,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,99*
€ 530,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,58*
€ 514,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,65*
€ 470,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.