Beschreibung Um den verschiedenen Umgebungs- und Temperaturbedingungen gerecht zu werden, stehen verschiedenste Temperaturfühler zur Auswahl: biegbar, mit Klettverschluss oder Magnet zu befestigen,...
Zubehörtyp = Tauchhülse Zur Verwendung mit = Temperatursensor Thermometerschutzrohr der Serie E37xxx von ifm electronic. Thermozellen von ifm electronic eignen sich für alle Temperaturfühler mit ei...
Temperatursensor TS2056Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Ø 10 mm, Messbereich: -50...250 °C / -58...482 °F, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 2 m, PTFE-Kabe...
Der SINEAX V 608 ist ein Messumformer in 2-Draht-Technik. Er eignet sich zur Temperaturmessung in Verbindung mit Thermoelementen oder Widerstandsthermometern. Die vorhandene Nichtlinearität der Tem...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-6-TRI3/4-A4-L300Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 6 mm, Prozessanschluss Tri-Clamp , E...
Bauform - Sensor: TO-220 Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Erfassungstemperatur, min.: -40 °C Anzahl der Pins: 5 Pin(s) IC-Ausgang: Digital Qualifizierungsstandard der Automobilind...