Geräteverbinder für Sicherheitsschaltgerät 3SK1 Breite 17,5 mm zur elektrischen Verbindung von SIRIUS-Geräten im industriellen Hutschienengehäuse SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Relaismontage: DIN Rail Kontaktkonfiguration: SPDT AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Produktpalette: HSV Series Relaisanschlüsse: Screw Kontaktstrom: 5 A Kontaktmaterial: ...
Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ B, 2 Wechsler für 8 A, Kontaktpinraster 5 mm, Kontaktmaterial AgSnO², Versorgungsspannung 24 V DC, Spulenwiderstand 820 Ohm. Spulenlei...
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe elektronische Freigabekreise 2 Freigabekreise plus 1 Meldekreis Us = 24 V DC Schraubanschluss Sicherheitsschaltgerät SIRIUS 3SK1 für autarke ...
Multifunktionales Sicherheitsmodul, 0065427, DOLD Der 0065427 bietet Schutz für Menschen und Maschinen durch Aktivierung und Deaktivierung eines Sicherheitsstromkreises. Er wird zusammen mit NOT-AU...
Geräteverbinder für Sicherheitsschaltgerät 3SK1 Breite 22,5 mm zur elektrischen Verbindung von SIRIUS-Geräten im industriellen Hutschienengehäuse SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.