Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROUZET 84874320 RELAY, SAFETY, SPDT, 250V, 5A, Coil Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1365250
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84874320
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Relaismontage: DIN Rail
  • Kontaktstrom: 5 A
  • Produktpalette: HSV Series
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Kontaktmaterial: -
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Spulenspannung: 240 V
  • IP-Schutzart: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drehzahlüberwachungsrelais, Stillstandswächter, Stillstandsüberwachung, Tachorelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais crouzet, schutztürwächter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CROUZET, 84874320, 1365250, 136-5250
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 119,47*
    € 145,60*
    Frei Haus
    ab € 119,43*
    € 146,44*
    € 5,90*
    ab € 146,98*
    € 186,32*
    Frei Haus
    ab € 143,77*
    € 186,56*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 202,10*
    € 237,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 237,35*
    € 282,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 234,33*
    € 278,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 223,32*
    € 265,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 216,39*
    € 257,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 202,10*
    € 240,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC23698
    ab € 13,52*
    Zubehör
    Multicomp
    SMS-RC
    ab € 0,568*
    Zubehör
    RS Pro
    467416
    ab € 20,61*
    Zubehör
    RS Pro
    467412
    ab € 30,54*
    Zubehör
    RS Pro
    467400
    ab € 29,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.