Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCB-Sicherheitsrelais G7SA, 3 Schliesser + 3 Öffner, 24V, 1.15kOhm, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13794694
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G7SA3A3BDC24BYOMZ
EAN/GTIN:
     4536854579721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
PCB-Sicherheitsrelais, Typ=G7SA3A3BDC24BYOMZ, Breite=50 mm, Höhe=27.5 mm, Schaltleistung=1.5 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=125 V, Schaltstrom=6 A, Spulenspannung=24 V, Spulenwiderstand=1.15 kΩ, Tiefe=13 mm, Anschlussart=Radiale Leitungen, Art des Relais=Monostabil, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser + 3 Öffner, Montageart=Leiterplatte, Konformität mit Normen=CSA UL Listed VDE, Serie=G7SA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
15 mm
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,13*
€ 28,41*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,74*
€ 29,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,12*
€ 29,55*
€ 8,95*
ab € 24,27*
€ 33,70*
Lager 115
219
Frei Haus
ab € 31,88*
€ 48,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
P7SA-14F-ND-PU DC24
ab € 33,94*
Zubehör
Omron
P7SA-14F-ND DC24
ab € 19,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.