Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ B, 2 Wechsler für 8 A, Kontaktpinraster 5 mm, Kontaktmaterial AgNi, Versorgungsspannung 12 V DC, Spulenwiderstand 205 Ohm. Spulenleist...
Der JSD-TD25P-820751 ist ein mobiles Zweihand-Bediengerat mit zwei Safeball, rechter Safeball drehbar, Reset-Taster und zwei LEDs. Der Anschluss erfolgt uber ein Spiralkabel 0,5/2,5m mit Harting St...
Multifunktionales Sicherheitsmodul, 0065426, DOLD Der 0065426 bietet Schutz für Menschen und Maschinen durch Aktivierung und Deaktivierung eines Sicherheitsstromkreises. Er wird zusammen mit Not-Au...
Sicheres Verzögerungsmodul SR4C SR4C ist ein Sicherheitsrelais, das unverzögerte und verzögerte Kontakte in einem äußerst kompakten Gehäuse vereinigt. Dadurch können gefahrbringende Teile einer Anl...
Geräteabschlussverbinder für Sicherheitsschaltgerät 3SK1 Breite 22,5 mm zur elektrischen Verbindung von SIRIUS-Geräten im industriellen Hutschienengehäuse SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Sicherheitsrelais 24V-230 VDC/AC ESR5-NO-31-UCSicherheitsrelais für Not-Halt, Schutztüren und Lichtgitter bis SILCL 3, Kat. 4, PL e, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, automatischer oder manueller, überw...
Sicheres Verzögerungsmodul SR4C SR4C ist ein Sicherheitsrelais, das unverzögerte und verzögerte Kontakte in einem äußerst kompakten Gehäuse vereinigt. Dadurch können gefahrbringende Teile einer Anl...
Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ B, 2 Wechsler für 8 A, Kontaktpinraster 5 mm, Kontaktmaterial AgNi, Versorgungsspannung 24 V DC, Spulenwiderstand 820 Ohm. Spulenleist...