| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0095851 Herst.-Nr.: 774609 EAN/GTIN: 4046548010657 |
| |
|
| | |
| PNOZ X9 24VAC 24VDC 7n/o 2 n/c 2so Bestellnummer: 774609 Typ: PNOZ X9 Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter , Not-Aus-Überwachung unverzög. , Lichtschrankenüberw. Typ.4 , Lichtschrankenüberw. Typ.2 o T , Lichtschrankenüberw. Typ.2 m T , Grenztaster Kategorie Sicherheitskontakte unverzögert: 4 SIL- Wert: -- Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 7 Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: -- Stop-Kategorie: -- Anzahl Hilfskontakte: 2 Anzahl Halbleiterausgänge: 2 Versorgungsspannung [V]: 24 Art der Versorgungsspannung: AC Max. Strom bei DC1: 8,0 A Abmessung Breite: 90,0 mm Abmessung Höhe: 87,0 mm Abmessung Tiefe: 121,0 mm Abmessung Breite (Inch): 3.54 Abmessung Höhe (Inch): 3.43 Abmessung Tiefe (Inch): 4.76 Zulassungen: CCC , TÜV-Süd , UL/cUL Klemmentyp: Schraubklemme Klemmenart: fest Bruttogewicht: 810 g Nettogewicht: 750 g Umgebungstemperatur in °C: -10 - 55 °C |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 318,56* | € 349,30* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 318,01* | € 349,86* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 319,75* | € 352,76* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 320,36* | € 352,81* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,89* | € 363,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|