Mit diesem 30cm langen Y-Stromkabel von Delock lässt sich über den 15pin SATA Stecker am Netzteil anschließen und ermöglicht die Stromversorgung einer IDE Festplatte sowie eines Floppy Laufwerk.
Die flexiblen SATA Kabel mit Schnappverschluss ("Latch") am Stecker, zur sicheren Fixierung des Kabels an der Festplatte. Hochwertiges Kabel für die aktuelle SATA Technik zur Festplatten-Anbindung ...
Dieses SATA Kabel von Delock entspricht dem neuesten Standard und verfügt mit bis zu 6 Gb/s über eine doppelt so schnelle Datentransferrate als sein Vorgänger. Es dient zum internen Anschluss versc...
Versorgen Sie zwei SATA-Laufwerke über einen einzelnen LP4-Stromversorgungs-Steckverbinder mit Strom Dieses 30 cm lange LP4-auf-SATA Stromadapterkabel verfügt über zwei serielle ATA-Anschlüsse (Buc...
SATA Anschlusskabel Keine zusätzliches Stromkabel notwendig Dieses interne Daten- und Stromkabel eignet sich zum gleichzeitigen Anschluss von Serial-ATA Geräten wie beispielsweise Festplatten, CD-/...
- schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 6 Gbit/s - Arretierung des Steckers sorgt fur eine sichere Verbindung und zuverlassige Datenubertragung - zusatzliche Abschirmung fur eine gut...
Dieses hochwertige SATA-Kabel wurde für den Anschluss von SATA-Laufwerken bei beengten Platzverhältnissen entwickelt. Das SATA6 Serial ATA-Kabel verfügt über zwei 7-polige Datenaufnahmen und unters...
Dieses SATA Kabel von Delock dient zum internen Anschluss verschiedener SATA Geräte wie z.B. SATA Festplatten, SATA Controller Karten oder auch SATA Flash Speicher. Zusätzliches Einrasten beim Ansc...
Kabeltyp 4xKabel - Buchsen schwarzes Gehäuse mit Metallclipverschluss, - Anschluss Seite A SATA 15Pin, Buchse(180Grad, gerade) - Anschluss Seite B Power 5,25", Stecker(180Grad, gerade) - Kabellänge...
Beschreibung: Dieses SATA Kabel von Delock dient dem internen Anschluss verschiedener SATA Geräte, wie z. B. Festplatten, Controller Karten oder auch Flash Speicher. Es entspricht dem neuesten Stan...