Die neuen Delock SATA FLEXI Kabel wurden speziell für den Einsatz an engen Stellen in Gehäusen entwickelt. Sie sind ultraflexibel und lassen sich je nach Bedarf entsprechend biegen und knicken, sel...
Dieses Slotblech von Delock dient zum Einbau in einen Standard PC Slot und ermöglicht die Nutzung eines internen parallelen Port. Dieser kann nach außen geführt werden, um ein externes paralleles G...
Dieses SATA Kabel von Delock dient zum internen Anschluss verschiedener SATA Geräte wie z.B. SATA Festplatten, SATA Controller Karte, etc . Zusätzliches Einrasten beim Anschließen der Kabel wird du...
Dieses SATA Kabel von Delock dient zum internen Anschluss verschiedener SATA Geräte wie z.B. SATA Festplatten, SATA Controller Karten oder auch SATA Flash Speicher. Beim Anschließen einer Festplatt...
Dieses Micro SATA Kabel von Delock dient zum Anschluss einer 1,8“ Festplatte mit 5V oder 3,3V Micro SATA Port. Mit Hilfe der gewinkelten Micro SATA Buchse, können Sie das Kabel von der SSD nach obe...
Dieses Micro SATA Kabel von Delock dient zum Anschluss von 1,8“ Festplatten mit Micro SATA Port. - Micro SATA 7+7+2 pin Buchse + 2pin Power > SATA 7pin - Goldkontakte - Kabellänge: 30cm
Dieses Micro SATA Kabel von Delock dient als Verlängerung beim Anschluss einer 1,8“ Festplatten mit Micro SATA Port. - Micro SATA 7+7+2 pin Stecker > Micro SATA 7+7+2 pin Buchse - Goldkontakte - Ka...
Dieses SATA Kabel von Delock entspricht dem neuesten Standard und verfügt über eine Datentransferrate von bis zu 6 Gb/s. Es dient zum internen Anschluss verschiedener SATA 6 Gb/s Geräte, wie z.B. F...
Dieses SATA Kabel von Delock dient zur Verlängerung einer SATA Daten- und Stromschnittstelle und kann zum Anschluss verschiedener Geräte mit 22pin SATA Anschluss verwendet werden.
Dieses SATA Kabel von Delock dient zur Verlängerung einer SATA Daten- und Stromschnittstelle und kann zum Anschluss verschiedener Geräte mit 22pin SATA Anschluss verwendet werden.
Dieses SATA Kabel von Delock dient zur Verlängerung einer SATA Schnittstelle und kann zum Anschluss verschiedener Geräte mit 7pin SATA Anschluss verwendet werden.