Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Int. SATA 6.0 Gbit/s HDD-Kabel mit Schnappverschluss, gewinkelt, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Int. SATA 6.0 Gbit/s HDD-Kabel mit Schnappverschluss, gewinkelt, 1 m
ROLINE Int. SATA 6.0 Gbit/s HDD-Kabel mit Schnappverschluss, gewinkelt, 1 m
ROLINE Int. SATA 6.0 Gbit/s HDD-Kabel mit Schnappverschluss, gewinkelt, 1 m
ROLINE Int. SATA 6.0 Gbit/s HDD-Kabel mit Schnappverschluss, gewinkelt, 1 m
ROLINE Int. SATA 6.0 Gbit/s HDD-Kabel mit Schnappverschluss, gewinkelt, 1 m
ROLINE Int. SATA 6.0 Gbit/s HDD-Kabel mit Schnappverschluss, gewinkelt, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.03.1565
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.03.1565
EAN/GTIN:
     7611990195237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel

Die flexiblen SATA Kabel mit Schnappverschluss ("Latch") am Stecker, zur sicheren Fixierung des Kabels an der Festplatte.

  • Hochwertiges Kabel für die aktuelle SATA Technik zur Festplatten-Anbindung
  • Übertragungsrate bis 6 Gbit/s (SATA III)
  • Abwärtskompatibel zu SATA 1.5 Gbit/s (SATA I) und SATA 3 Gbit/s (SATA II)
  • 4poliges Kabel mit Masseleitungen
  • Anschlüsse: zwei interne 7polige SATA Stecker mit Schnappverschluss
  • Kabel mit einseitig abgewinkeltem Stecker zur Nutzung in engen Gehäusen, z.B. in Mini-PCs oder bei Quereinbau der HDD
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
SATA-Kabel
Farbe:
rot
Länge:
1 m
Anschlüsse:
SATA 7-polig (Data) Stecker / SATA 7-polig (Data) Stecker
Stecker Seite 1:
mit Schnappverschluss, gewinkelt
Stecker Seite 2:
mit Schnappverschluss, gerade
Seite 1 Typ des Anschlusses:
SATA 7-polig (Data)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
SATA 7-polig (Data)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Flachbandkabel:
ja
Anwendungsbereich:
intern
Kabelschirmung:
nicht geschirmt
Kabelaufbau:
SATA
Technische Besonderheiten:
mit Schnappverschluss am Stecker
Gewicht:
30.6 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.031 kg
Bruttogewicht:
0,031
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.54
Weitere Suchbegriffe: kabel, stecker, SATAkabel, SATA, anschlusskabel, HDDKabel, SerialATA, SATAKabel, Kabel, Festplattenkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.03.1564
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.