Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.3m Micro SATA + SATA 7p / 2p SATA-Kabel 0,3 m SATA 7-pin + Molex (2-pin) Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.3m Micro SATA + SATA 7p / 2p SATA-Kabel 0,3 m SATA 7-pin + Molex (2-pin) Schwarz, Rot, Weiß
DeLOCK 0.3m Micro SATA + SATA 7p / 2p SATA-Kabel 0,3 m SATA 7-pin + Molex (2-pin) Schwarz, Rot, Weiß
DeLOCK 0.3m Micro SATA + SATA 7p / 2p SATA-Kabel 0,3 m SATA 7-pin + Molex (2-pin) Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30385262
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83911
EAN/GTIN:
     4043619839117
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
micro SATA Kabel
s-ata kabel
Dieses Micro SATA Kabel von Delock dient zum Anschluss von 1.8″ Festplatten 5 V mit Micro SATA Port.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Kabeltyp
SATA I
Anschluss 2
SATA 7-pin + Molex (2-pin)
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.