Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SATA-Kabel SATA Power LP4 Stecker Stecker 15 x 4, 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6665079
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6665079
EAN/GTIN:
     5056112057246
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Steckverbinder 1 = SATA Power
Steckverbinder 2 = LP4
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 15
Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 4
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = abgewinkelt
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Außenmantelmaterial = PVC

RS PRO SATA-Steckerstromkabel auf LP4-Steckerkabel. Verwenden Sie dieses S-ATA-Kabel, um die 4-polige HDD-Schnittstelle auf den SATA-Netzsteckverbinder umzuwandeln. Dieser Adapter ist 100 mm lang mit einem 4-poligen 5,25-Netzsteckverbinder auf einer Seite, einem 15-poligen SATA-Netzsteckverbinder auf der anderen Seite und abgewinkelt (90°). Warum sollten Sie sich für diesen Adapter entscheiden?. Der Winkel des Kabels macht es zur idealen Lösung, wenn der Platz begrenzt ist. Ein 90°-Winkel erleichtert den Anschluss eines S-ATA-Laufwerks, um eine Belastung sowohl des Kabels als auch des Steckverbinders zu vermeiden. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Minimierung der Belastung von Kabeln ;/li> ;li> SATA-Steckerstromkabel auf LP4-Steckerkabel ;/li> ;li>90°-Winkel ;/li> ;/ul>. Spezifikation. ;ul> ;li>Steckverbindertyp 1: Molex 4-polig ;/li> ;li>Steckverbindergeschlecht 1: Stecker ;/li> ;li>Steckverbindertyp 2: SATA 15-polig (Strom) ;/li> ;li>Steckverbindergeschlecht 2: Stecker ;/li> ;li>Länge: 100 mm ;/li> ;li>Gewicht: 10,8 g ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Serielle ATA-Festplatten ;/li> ;li>Optische Laufwerke ;/li> ;li>Heimwerker-Computer-Bauten ;/li> ;li>IT-Technische Reparatur ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
SATA Power
Steckverbinder 2:
LP4
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
15
Kontaktanzahl Steckverbinder 2:
4
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
abgewinkelt
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: 6665079, Kabel und Drähte, Computerkabel, SATA-Kabel, RS PRO, 11031061, Cables & Wires, Computer Cables, SATA Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-05030
ab € 8,53*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,37*
Zubehör
RS Pro
233471
ab € 7,70*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
RS Pro
8117667
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.