Temperatur- und Prozessregler Messeingang: 1 x analog/ 2 x binär Ausgang: 2 x Relais/ 2 x binär Versorgungsspannung: 110...240 V AC Umgebungstemperatur: 0...55 °C LCD-Anzeige Maße: 96 x 48 mm Gehäu...
Temperatur- und Prozessregler Messeingang: 1 x analog/ 2 x binär Ausgang: 2 x Relais/ 2 x binär Versorgungsspannung: 20...30 V AC/DC Umgebungstemperatur: 0...55 °C LCD-Anzeige Maße: 96 x 48 mm Gehä...
Temperatur- und Prozessregler mit Programmfunktion Messeingang: 1 x analog Ausgang: 2 x Relais 2 x Binärein- oder ausgang Versorgungsspannung: 110...240 V AC Umgebungstemperatur: 0...55 °C LCD-Anze...
Temperatur- und Prozessregler Messeingang: 1 x analog/ 2 x binär Ausgang: 2 x Relais/ 2 x binär Versorgungsspannung: 20...30 V AC/DC Umgebungstemperatur: 0...55 °C LCD-Anzeige Maße: 48 x 48 mm Gehä...
Temperatur- und Prozessregler mit Programmfunktion Messeingang: 1 x analog Ausgang: 2 x Relais/ 1 x analog 2 x Binäreingang- oder ausgang Versorgungsspannung: 110...240 V AC Umgebungstemperatur: 0....
Temperaturregler, PCE-RE100P, PCE Instruments Der Prozessregler wird zur Temperatur- und Prozessregelung eingesetzt. Die verschiedenen Ein- und Ausgänge, die standardmäßig auf dem PID-Regler instal...
Emko ESM-1510-N.5.11.0.1/00.00/2.0.0.0 2-Punkt-Regler Temperaturregler Pt100 -50 bis 400 °C Relais 5 A (L x B x H) 62 x 35 x 90 mm 3-stelliger ON/OFF Temperaturregler ESM-1510-N.5.11.0.1/00.00/2.0....
Ausgangstyp = Relais Versorgungsspannung = 100 V ac, 240 V ac Größe = 48 x 24 (1/32 DIN)mm Anzahl der Ausgänge = 2 Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemperatur max. = +50°C Anzeigentyp = LED IP...
Emko ESM-3710-N 2-Punkt-Regler Temperaturregler J 0 bis 800 °C Relais 16 A (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm 3-stelliger programmierbarer ON/OFF Temperaturregler für Typ J Thermoelemente 4-stellige Anzei...
Temperaturregler, Typ=ESM-9944-N.5.20.0.1/01.00/1.0.0.0, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=196 V, Breite des Ausschnitts=92 mm9, Höhe des Ausschnitts=92 mm, Tiefe der Frontplatte...