Emko ESM-3710-N.8.12.0.1/00.00/2.0.0.0 2-Punkt-Regler Temperaturregler PTC -50 bis 130 °C Relais 16 A (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm Emko ESM-3710-N.8.12.0.1/00.00/2.0.0.0 Temperaturregler 4-stellige ...
Emko ESM-3711-HN.5.11.0.1/00.00/1.0.0.0 2-Punkt-Regler Temperaturregler Pt100 -50 bis 400 °C Relais 16 A (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm 3-stelliger ON/OFF Temperaturregler mit Timer und Summer ESM-371...
Temperaturregler, Typ=ESM-1510-N.8.11.0.1/00.00/2.0.0.0, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Höhe des Ausschnitts=-999, Tiefe der Frontplatte=59 mm, Zyklusdauer=330 ms, Alarm=...
Temperaturregler, Typ=ESM-3723.5.5.5.0.2/01.01/1.0.0.0, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=196 V, Breite des Ausschnitts=71 mm9, Höhe des Ausschnitts=29 mm, Tiefe der Frontplatte=...
Emko ESM-3711-HN.5.12.0.1/00.00/1.2.0.0 2-Punkt-Regler Temperaturregler PTC -50 bis 130 °C Relais 16 A (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm 3-stelliger programmierbarer ON/OFF Temperaturregler mit Timer und...
Ausgangstyp = Relais Versorgungsspannung = 100 V ac, 240 V ac Größe = 48 x 48 (1/16 DIN)mm Anzahl der Ausgänge = 2 Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemperatur max. = +50°C Anzeigentyp = LED IP...
Emko ESM-3712-HCN.5.12.0.1/01.00/2.2.0.0 2-Punkt-Regler Temperaturregler PTC -50 bis 130 °C Relais 16 A,Relais 5 A (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm 3-stelliger programmierbarer ON/OFF Temperaturregler i...
Emko ESM-3720 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler Pt100 -50 bis 400 °C Relais 16 A (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm Temperaturregler 4-stellige Anzeige 2-Punkt oder PID Temperatursteuerung Heiz- ode...
Emko ESM-3720.8.10.0.1/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler K 0 bis 999 °C Relais 16 A (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm Emko ESM-3720.8.10.0.1/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Tempe...