Temperaturregler, Typ=ESM-9944-N.5.20.0.1/01.00/1.0.0.0, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=196 V, Breite des Ausschnitts=92 mm9, Höhe des Ausschnitts=92 mm, Tiefe der Frontplatte...
Emko ESM-3710-N 2-Punkt-Regler Temperaturregler PTC -50 bis 130 °C Relais 16 A (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm 3-stelliger programmierbarer ON/OFF Temperaturregler inklusive Typ PTC Widerstandsthermome...
Temperaturregler, Typ=ESD-9950-N.5.20.0.1/02.00/0.0.0.0, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=196 V, Breite des Ausschnitts=92 mm9, Höhe des Ausschnitts=92 mm, Tiefe der Frontplatte...
Emko ESM-3710-N.5.10.0.1/00.00/2.0.0.0 2-Punkt-Regler Temperaturregler K 0 bis 999 °C Relais 16 A (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm Emko ESM-3710-N.5.10.0.1/00.00/2.0.0.0 Temperaturregler 4-stellige Anze...
Temperaturregler, Typ=ESM-4420.5.20.0.1/01.02/0.0.0.0, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=196 V, Breite des Ausschnitts=46 mm9, Höhe des Ausschnitts=46 mm, Tiefe der Frontplatte=9...
Emko ESM-3710-N.5.14.0.1/00.00/2.0.0.0 2-Punkt-Regler Temperaturregler Pt1000 -50 bis 400 °C Relais 16 A (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm Emko ESM-3710-N.5.14.0.1/00.00/2.0.0.0 Temperaturregler 4-stelli...
Ausgangstyp = Relais Versorgungsspannung = 100 V ac, 240 V ac Größe = 48 x 48 (1/16 DIN)mm Anzahl der Ausgänge = 2 Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemperatur max. = +50°C Anzeigentyp = LED IP...
Temperaturregler, Typ=ESD-9950-N.2.20.0.1/02.00/0.0.0.0, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=20 V, Breite des Ausschnitts=92 mm9, Höhe des Ausschnitts=92 mm, Tiefe der Frontplatte=1...
Emko ESM-3710-N.8.05.0.1/00.00/2.0.0.0 2-Punkt-Regler Temperaturregler J 0 bis 800 °C Relais 16 A (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm Emko ESM-3710-N.8.05.0.1/00.00/2.0.0.0 Temperaturregler 4-stellige Anze...
Emko ESM-3711-CN.5.12.0.1/00.00/1.1 2-Punkt-Regler Temperaturregler PTC -50 bis 130 °C Relais 16 A (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm Kühlregler mit Abtaufunktion inkl. PTC Sensor -50°C bis 150°C Inklusiv...