Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalregler PCE-RE100P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalregler PCE-RE100P
Universalregler PCE-RE100P
Universalregler PCE-RE100P
Universalregler PCE-RE100P
Universalregler PCE-RE100P
Artikel-Nr.:
     4502-31K0261
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-RE100P
EAN/GTIN:
     4250348722058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Temperaturregler, PCE-RE100P, PCE Instruments Der Prozessregler wird zur Temperatur- und Prozessregelung eingesetzt. Die verschiedenen Ein- und Ausgänge, die standardmäßig auf dem PID-Regler installiert sind, ermöglichen einen universellen Einsatz des PID-Reglers. Der Universalregler ist mit einer Programmsteuerung ausgestattet. Im Universalregler können bis zu 16 Programme mit je 8 Segmenten eingestellt werden. Über die vier digitalen Eingänge können die jeweiligen Regelprogramme gestartet und gestoppt, sowie angehalten und wieder fortgesetzt werden. Ebenso kann zwischen den Programmen umgeschaltet werden. Der PID-Regler ist mit einem Universaleingang ausgestattet, an den verschiedene Temperaturfühler und Sensoren mit Prozesssignalausgang angeschlossen werden können. Das große LCD-Display informiert kontinuierlich über Soll- und Istwerte sowie über die Zustände der Ausgänge und die jeweiligen Regelprogramme. Zur Anbindung an ein Prozessleitsystem ist der Regler mit einer RS485 Modbus-Schnittstelle ausgestattet. Features * Universeller Eingang * Einstellbare Programmsteuerung * 3,5" LCD-Anzeige * Relais, SSR und Analogausgang * 50 ms Abtastrate * Autotune PID * Speicher für mehrere PID-Parameter * RS485 Modbus-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Breite des Ausschnitts:
96 mm
Einbautiefe:
81 mm
Frequenzmessung:
Nein
Höhe des Ausschnitts:
96 mm
max. Strom:
20 mA
Regelausgang:
Ja
Schutzart (IP):
IP65/IP20
Spannung:
90-250 VAC
Temperatureingang:
RS485 Modbus RTU
Ursprungsland:
TR
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, pce instruments temperaturregler, industrieregler, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Thermoregler, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,62*
€ 455,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,92*
€ 453,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,20*
€ 439,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,76*
€ 417,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,46*
€ 376,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.