Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregler, EIN/AUS / PID / PI / PD / P, RTD / Thermoelement, Pt100, 230V, Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30282967
Hersteller:
     EMKO Elektronik A.S.
Herst.-Nr.:
     ESM-9944-N.5.20.0.1/01.00/1.0.0.0
EAN/GTIN:
     4053199951000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Temperaturregler, Typ=ESM-9944-N.5.20.0.1/01.00/1.0.0.0, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=196 V, Breite des Ausschnitts=92 mm9, Höhe des Ausschnitts=92 mm, Tiefe der Frontplatte=100 mm, Zyklusdauer=100 ms, Anzeigedisplay=LCD, 7 Segmente, Ausgangstyp=Relais, Eingangstyp=RTD Thermoelement, Eingangstyp Thermoelement=J K R S, Eingangstyp Widerstandsthermometer=Pt100, Funktionen=Steuerung, Messeingang=Direkt, Montageart=Panelmontage, Schutzart=IP65, Steuerungsfunktion=EIN/AUS PID PI PD P, Ausgangstyp Relais=7 A @ 250 VAC, Serien=ESM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 89,35*
€ 120,82*
Frei Haus
ab € 92,88*
€ 121,52*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 105,01*
€ 133,12*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 183,78*
€ 223,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.