Die Ultra-High-Speed-Poliermaschine HNS1550 ist dank Ihrer Arbeitsbreite von 508 mm hervorragend für das Polieren von mittleren und großen Flächen geeignet. Sie ist besonders be- dienfreundlich dur...
ABSAAR KFZ-Poliermaschine, 1.200 Watt 230 Volt, Scheibendurchmesser: 180 mm, ideal zum Polieren von Auto, Boot und Motorrad, stufenloser Drehzahlregler, 500 - 3.000 Umdrehungen pro Minute, Kabellän...
Auf einen Blick •Polier-Set für die Boot-Instandhaltung. FEIN Vorteile •Komfortable Drehzahleinstellung. •Keine Erwärmung im Dauereinsatz. •Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube. •Spindelarr...
Ideal zum Schleifen und Polieren von kleinen und mittelgroßen flachen und geschweiften Oberflächen Hier kommt EasyCurvSander 12, der allererste Akku-Tellerschleifer und -Polierer. Reibungsloses Arb...
geeignet zum ermüdungsfreien Polieren großer Oberflächen inkl. Polierteller mit Klettsystem, Ø 180 mm und Polierhaube, Ø 180 mm Hauptwellengewinde: M14 Schwingungspegel: ahd = 8,88 m/s² | K = 1,5 m...
Drehmomentstarker Polierer zum Feinschleifen und Hochglanzpolieren von lackierten Oberflächen Maximale Produktivität durch kraftvollen 1.500-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe Vario-T...
Motor: 480 W Laufzeit: 2 Stunden Paddurchmesser: 430 mm Bürstenumdrehung: 1500 U/min. Spannung: 2 x 12 V (24 V) 44 Ah hervorragendes Polierergebnis einfache und geräuscharme Arbeitsweise auch währe...
Einhell CC-PO 1100/150 E 2093275 Poliermaschine 230 V 1100 W 1000 - 3500 U/min 150 mm Einhell Polier- und Schleifmaschine CC-PO 1100/150 E Elektronische Drehzahlregulierung Spindelarretierung Die E...
Die Mirka Poliermaschine PS1437 verfügt über einen leistungsstarken Elektromotor mit hohem Drehmoment. Die Vorauswahl der Drehzahl macht es möglich die exakte Geschwindigkeit für das Polieren zu er...
Auf einen Blick •Polier-Set für die Boot-Instandhaltung. FEIN Vorteile •Komfortable Drehzahleinstellung. •Keine Erwärmung im Dauereinsatz. •Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube. •Spindelarr...