Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita PV001GZ Autopolitur 2200 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita PV001GZ Autopolitur 2200 RPM
Makita PV001GZ Autopolitur 2200 RPM
Makita PV001GZ Autopolitur 2200 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99278602
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     PV001GZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
Nass-Polierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
196 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
4400 g
Merkmale
Typ
Rotierende Autopoliermaschine
Leerlaufdrehzahl (max.)
2200 RPM
Durchmesser Polierpad
165 mm
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Schallleistungspegel
80 dB
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
40 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,85*
€ 334,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,37*
€ 314,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,68*
€ 313,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,61*
€ 302,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,73*
€ 295,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,63*
€ 289,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.