| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-85208562 Herst.-Nr.: DPO600Z EAN/GTIN: 0088381871792 |
| |
|
| | |
| Exzenterpolierer für den professionellen Einsatz Ein handlicher Exzenterpolierer mit zwei Modi für Arbeiten mit höchster Leistung und dem Finish bei beispielsweise Polituren. Starker 430 W Motor mit Konstantelektronik, Schleifscheibendurchmesser 150 mm. Rotationsbewegung abschaltbar. Der Schalter ist auf Dauerbetrieb arretierbar. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 530 mm | | Gewicht | 3000 g | Merkmale | Typ | Rotierende Autopoliermaschine | | Leerlaufdrehzahl (max.) | 6800 RPM | | Durchmesser Polierpad | 150 mm | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Schallleistungspegel | 94 dB | | Anzeigelicht | Ja | Energie | Energiequelle | Akku |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroexzenterschleifer, Exzenterschleifer (elektrisch), Nass-Polierer, Nass-Winkelpolierer, Polierer, Poliermaschine, Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer makita, polierer |
| | |
| |