Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenter-Poliermaschine Tornador Ø 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-8697-114-13
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     8697-114-13
EAN/GTIN:
     4034138907470
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
max. Polierkörper-Ø: 180 mm max. Stützteller-Ø: 150 mm Drehzahlen: 1700-4200 U/min Exzenter Hub: 21mm Leistungsabgabe: 900W 10 Meter Kabel stufenlose einstellbare Geschwindigkeit abnehmbarer Zusatzgriff 240V/50Hz Gewicht: 4,28 kg Diese innovative Poliermaschine ist ein Markenprodukt der Firma Tornador. Sie ist ein leistungsstarker Exzenter-Polierer mit einem 21mm Exzenterhub und zeichnet sich durch einen ideal ausgewogenen Schwerpunkt aus. Mit dieser Maschine kann ein perfektes Polierergebnis erzielt werden. Voraussetzung ist nur die richtige Anwendung. Hiermit ist die optimale Einstellung der Drehzahl, die entsprechende Wahl des Schwamms und der Normfest Politur gemeint, denn Hologramme oder Swirls werden durch die Unterstützung des 21mm Exzenterhubs vermieden. Somit können auch ungeübte Anwender ein brillantes Finish erzielen. Aber auch professionelle Anwender werden ihre helle Freude an der Maschine haben, da mit der Tornador Poliermaschine von der gröbsten Stufe bis zum Finish gearbeitet werden kann. Durch den extremen Hub bietet diese Poliermaschine nicht nur ein perfektes Finish, sondern auch einen enormen Abtrag in den vorherigen Schleifstufen. Ein weiterer Vorteil für die flexible und angenehme Arbeit mit dem Exzenterpolierer ist die Ausstattung mit einem 10 Meter langen Kabel.
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer 150mm, polierer, 869711413 exzentrischer Polierer exzentrische Poliermaschine Exzenter polieren Tornador Politur, EXZENTER POLIERMASCHINE 150MM 869711413 exzentrischer Polierer exzentrische Poliermaschine Exzenter polieren Tornador Politur Ø 150 mm Poliermaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,77*
€ 555,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,46*
€ 539,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,23*
€ 492,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,87*
€ 475,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,31*
€ 460,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
8697-114-132
ab € 28,95*
Zubehör
Normfest
2000-350-75
ab € 9,89*
Zubehör
Normfest
2000-351-150
ab € 10,75*
Zubehör
Normfest
2000-351-75
ab € 5,88*
Zubehör
Normfest
2000-352-150
ab € 11,26*
Zubehör
Normfest
2000-352-75
ab € 5,88*
Zubehör
Normfest
2000-353-150
ab € 11,37*
Zubehör
Normfest
2000-353-75
ab € 5,88*
Zubehör
Normfest
2000-355-150
ab € 14,48*
Zubehör
Normfest
2000-354-150
ab € 13,41*
Zubehör
Normfest
2000-354-75
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.